ポータブル電源 BPSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84898627 品番 BPS-6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源
毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)
停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き
急速2時間充電
安心のメーカー保証2年付き
急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。
定格出力周波数:50/60HZ 切替式
定格電圧:100V
付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本

用途停電時や屋外での電力供給に 仕様シガーソケット:1個(合計120Wまで) 最大出力(W)(瞬間)1200 コンセント個数(ACコンセント)2個/合計600Wまで 定格電流(A)6 本体質量(kg)9.4 定格出力(W)600 充電時間AC入力約2時間、DC入力約7時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×205×246 蓄電池容量(Wh)614 USB(TYPE-A)3個/合計36Wまで、(TYPE-A FIRST CHARGE)2個/合計36Wまで、(TYPE-C)1個/合計60Wまで
関連資料:(2.75MB) 取扱説明書:(3.75MB)
注意
※機種・サイズ・容量をよくご確認の上お買い求め下さい。
※医療機器やUPS機能を必要とするデータサーバーやワークステーションで使用しないで下さい。
※使用環境温度:出力時-10〜40℃、充電時0〜40℃

商品説明動画

KOSHIN_ポータブル電源BPSシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする