TAN-750-180 ウッドテラス タック 84902432 TAN-750-180 ウッドテラス タック 84902432 TAN-750-180 ウッドテラス タック 84902432 TAN-750-180 ウッドテラス タック 84902432

ウッドテラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84902432 品番 TAN-750-180
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×90×40 質量(kg)30 材質天然木(杉材、他) 用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
注意
※ステップ台は別売になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84902432
2019-06-16
用途:
簡単に組み立てられました
朝見製菓株式会社 様

一人で比較的に簡単に組み立てられました。補強の向きに注意すれば簡単でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする