※使用例

TAN-728-60 アルミステップ台 タック 84902457 TAN-728-60 アルミステップ台 タック 84902457 TAN-728-60 アルミステップ台 タック 84902457 TAN-728-60 アルミステップ台 タック 84902457

アルミステップ台

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84902457 品番 TAN-728-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

足腰の弱い方に、負担を軽減してくれるアルミ製のステップ。アルミ製で軽くて丈夫。
ステップとして、ベンチとして、縁台として、花壇として等様々な用途として使うことができます。

耐荷重(kg)80 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×16.5 用途ベンチ、縁台、花壇として 材質(本体)アルミ、PVC、(ボルトセット)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84902484
2019-06-02
用途:
ホワイトボードへの板書時

天板の4つのアルミ角パイプは若干脆弱で,腰掛けるには問題ないが,加重が一点に集中してしまうステップ台としての利用には心許ない。もう少しコストがかかってもかまわないので天板に補助がほしかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする