タック
タックの ベッド関連
タックの 介護ベッドサイドテーブル
マルチテーブル2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84902554
品番
TAN-838(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小物置きや介護にもとっても便利!
高さ調節できるので地べたでも使える。高さ3段階に調節可能。
幅(mm)
約445
奥行(mm)
450
高さ(mm)
585〜705
用途
ソファに、ベッドサイドに、座椅子にも
材質
(構造材)スチール、粉体塗装、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.6
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44.5×45×58.5〜70.5
天板寸法(cm)
43×43
高さ調節
70.5、64.5、58.5
折りたたみ寸法(cm)
44.5×8×58
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません