TAN-698(BR) 14段リクライニング折畳みベッド タック 84902563 TAN-698(BR) 14段リクライニング折畳みベッド タック 84902563 TAN-698(BR) 14段リクライニング折畳みベッド タック 84902563

14段リクライニング折畳みベッド

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84902563 品番TAN-698(BR)
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

14段リクライニングでお好みの角度を細かく調整できます。
ストッパー付きのキャスターで移動や収納に便利です。
片手で簡単収納。折りたたんでコンパクトに収納。
落下防止にもなるサイドの手すり

種類リクライニング折畳みベッド 機能14段階リクライニング、ストッパー付キャスター 材質構造材:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、生地:ポリエステル100%、中材:固綿ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)21 耐荷重(kg)約90 座面高さ(mm)310 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×430×1035 マット厚(mm)約80 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約895×1975×420
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
当直用簡易ベッド
株式会社ハンドベル・ケア アイムス赤羽 様 (医療・福祉・介護関連業)

組立も簡単でしっかりしており、頑丈な作りです。
値段もお手頃で満足な商品でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする