ワークポロシャツ半袖

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズXL 注文コード84902685 品番C2JA818001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい。

機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用
ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭
ホワイト サイズXL 混率(%)ポリエステル100% 種別半袖ポロシャツ 肩幅(cm)46.4 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)70 適応身長(cm)177〜183 ポケット胸ポケット付き 適応胸囲(cm)93〜103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84902737
2021-09-04
用途:
機械メンテナンス、軽作業、営業
合同会社関東電装冶具 様 (製造業)

着やすい、しわにならない、作業性が良い。必要最低限のポケットが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
84902676
2021-06-19
用途:
ゴルフの練習用に購入しました。
製造業

着こごちもよく動きやすく
購入して大変満足してます。

対象商品:
84902737
2019-11-11
用途:
作業着
製造業

夏場の作業着として夏服のとセットで使用しました。
単独ではゴルフ練習用に使いました。これってゴルフウェアと変わらないくらい動きやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする