ミズノワークジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84903446 品番C2JE818204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)
ミズノだから出来た3次元フィット。
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■ポリエステル100%の軽量・制電素材。
■胸ポケットはペンスリット入りのフラップポケット
■左袖にはペン差し付き
■ファスナー付き脇ポケット
■立ち襟と開襟、どちらにも対応
■袖口ボタン仕様
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
着丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm
胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:XS/41.8cm、S/44.2cm、M/45.6cm、L/47cm、XL/48.4cm、2XL/49.8cm、3XL-8/50.8cm、4XL-8/51.8cm
裄丈:XS/80.4cm、S/82.9cm、M/85.1cm、L/87.3cm、XL/89.5cm、2XL/91.7cm、3XL-8/92.2cm、4XL-8/92.7cm

機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
制電素材・2本ペン差し・脇ゴムシャーリング・手口アジャストボタン・再帰反射プリント・消臭機能ミズノデオドランド
ベイパーシルバー 着丈(cm)63.9 肩幅(cm)45.6 裄丈(cm)85.1 生地ドビー 種別長袖ジャケット サイズM 胸囲(cm)89〜95 混率(%)ポリエステル100 適応身長(cm)167〜173 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84903464
2022-07-22
用途:
建設作業
三河社会保険労務士事務所 様 (その他業種)

涼しく、軽いので良好です。もっとカラーがあればよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする