ミズノワークパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84903726 品番C2JF818207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)
ミズノだから出来た3次元フィット。
ジャケット(C2JE8182)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■ポリエステル100%の軽量・制電素材。
■キーホルダーループ
■フラップ付きカーゴポケット
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
股下:XS/70.5cm、S/73cm、M/75.5cm、L/78cm、XL/80.5cm、2XL/83cm、3XL-8/83cm、4XL-8/83cm

機能
ダイナモーションフィット
制電素材・キーホルダーループ・消臭機能ミズノデオドランド
チャコール サイズM 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)75〜81 種別ワークパンツ 身長(cm)167〜173 股下(cm)75 生地ドビー ポケットサイドポケット付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84903744
2022-07-22
用途:
建設工事
三河社会保険労務士事務所 様 (その他業種)

涼しく、着心地よく丈夫であり、良好ですがカラーがもっとあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする