BOA搭載腰サポーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84904776 品番C2JS818009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BOA搭載の腰サポーター、腰をしっかりとサポート。
服の上からでも調整可能で長時間着用可能。

混率(%)
本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレンラバー
ボーン:ポリプロピレン
BOA:ソフトナイロン・ステンレス・ポリカーボネート・合成皮革
ブラック サイズM ウエスト(cm)70〜80 適合部位

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84904794
2022-08-26
用途:
日常作業
建設業・工事業

装着の手軽さはかなりあるが、ホールド感や安心感などのガッチリ具合は、期待をしていただけにガッカリ度が大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする