ワークキャップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84904855 品番C2JW818032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックモデルの作業着とコーディネートできるワークキャップ。

グリーン 材質ドビー サイズフリー 混率(%)ポリエステル100% 機能再帰反射パイピング・アジャスト付きで調整可・制電素材 アズワン品番65-1980-27 頭囲(cm)56〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84904837
2023-04-15
用途:
日常使用。
フォレスト・イン洞川 様

軽くて、フィット感が良く、メーカー品としての価値が伺える。

対象商品:
84904837
2022-07-20
用途:
ネットワーク機器の点検保守作業
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

机の下にもぐる作業が多いので、頭を保護するのに着用しています。
さりげない美津濃のマークも気に入っています。

対象商品:
84904803
2022-01-20
用途:
設備の点検業務
建設業・工事業

防止は軽いし、雨の時は未使用ですが防水性が有りいいと思います。

対象商品:
84904812
2021-09-16
用途:
屋内外通常使用
製造業

前後逆に被って上面を見上げてもツバが背に当たる事も無く良い。また軽さと形状が気に入っています。

対象商品:
84904846
2021-03-12
用途:
作業
株式会社ツインカム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のキャップです。車の整備をしてますが、作業してると、ツバの先が当たってしまうので、ツバの部分がもう少し短いと良いですね。
あと、せっかくの刺繍したロゴがキャップと同色なので全く目立たちません。もったいないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする