mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
アームサポーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84905135
品番
C2JY818101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
疲労を感じやすい部位におすすめ、段階的圧力設計。
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル・ナイロン・その他
機能
段階的圧力設計・吸汗速乾・UVカット
適合部位
ひじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84905135
C2JY818101
84905144
C2JY818109
アームサポーター
mizuno(ミズノ)
1個
¥
2,500
税込
¥
2,750
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)