mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
アームサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84905144
品番
C2JY818109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
疲労を感じやすい部位におすすめ、段階的圧力設計。
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル・ナイロン・その他
機能
段階的圧力設計・吸汗速乾・UVカット
適合部位
ひじ