mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
アームサポーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84905153
品番
C2JY818114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
疲労を感じやすい部位におすすめ、段階的圧力設計。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル・ナイロン・その他
機能
段階的圧力設計・吸汗速乾・UVカット
適合部位
ひじ
アズワン品番
65-3361-22