テープベルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84905214 品番C2JY818232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ミズノロゴ入りテープベルト。

グリーン 幅(mm)38 タイプロング サイズ(cm)76〜106 長さ(cm)120 混率(%)ナイロン100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84905187
2022-12-08
用途:
仕事で作業ズボンに使っている
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

仕事で作業ズボンに使っているが、品質が良くコシもあり何年も使えそうです。

対象商品:
84905187
2020-08-03
用途:
作業服に使用
製造業

バックルの作りが良いです。
ゴルフにも使用しています。安いだけじゃなく、長く使用できそうです。

対象商品:
84905187
2020-07-16
用途:
鉄鋼業

ミズノのロゴマークがよく凄く丈夫そうで
大変満足してます

対象商品:
84905187
2020-04-29
用途:
普段使用
その他業種

ベルト自体がしっかりとしており、バックルも質感があって、購入して良かった。

2021-03-29
用途:
組立
その他業種

バックルに通すのが引っかかる
自分のだけなのか
他のもそうなのか
正直使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする