リチウムイオン充電池 BT7225

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84905966 品番FB-BT7225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
セット内容充電池 本体質量(g)約130 出力電圧(V)DC7.4 入力電圧(V)DC9 出力電流(A)(最大)2 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約55×85×25 バッテリーリチウムイオン充電池 使用環境温度(℃)0〜40(結露不可) 充電時間(時間)約5(25℃/ADP-9V13使用時) 入力電流(A)1.3 バッテリー容量(mAh)2500/min
注意
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする