曜日別特売
00357-9 ピンチ 大木製作所 84907987

ピンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード84907987品番00357-9
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タオルを留めたり、袋物を挟んで留めたり色々な用途に使えます。オールステンレス製で、挟む・留めるなど万能に使えるピンチ。

タイプ小型ピンチ材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.0×1.5×3.0入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84907987
2022-12-31
用途: 物干し
卸売・小売業

作りがしっかりしているので、安心して使用できます。

対象商品 : 84907987
2021-01-05
用途: 食品包装の仮止め
ガラスえのぐ

大木製作所製のステンレス製品は素晴らしい、安い他社製品も使ったが、価格以上の仕上がりの良さ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする