HC02-JP-C クーパークーラー RCS 84909168

 

HC02-JP-C クーパークーラー RCS 84909168 HC02-JP-C クーパークーラー RCS 84909168

クーパークーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84909168 品番HC02-JP-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

パーティーや来客の際、急いでワインなどの飲み物を冷したいといった時にお使いいただけます。ボトルワインなら、6分で5℃-7℃に冷却することができ、缶ビールの場合、1分で飲み頃の温度に冷却できます。冷却時に飲料を回転させますが、ビールや炭酸飲料なども、開封時に中身が吹き出したりすることなく、冷却できます。車のシガーソケット用アダプター付で、車内、野外、スポーツ観戦、など場所を問わず様々なシーンに大活躍!アメリカ生まれのワイン・ビール・ソフトドリンク急速冷却装置

材質ABS樹脂、ナイロン、シリコンゴム、ポリカーボネート、ステンレス 質量(g)1600 容量(L)1.5 消費電力(W)37 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×33×22.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする