LWLM7M2R120H リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M2R120H IKO(日本トムソン) 84909319

リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M2R120H

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84909319
品番
LWLM7M2R120H
参考基準価格(税別)¥17,830販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。

仕様
スライドメンバー個数:2
寸法H(mm)
アッセンブリ:7
寸法L1(mm)
スライドメンバー:38
寸法W(mm)
アッセンブリ:15
大きさ
7
寸法H1(mm)
スライドメンバー:6.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:7.8
基本静定格荷重(N)
2020
基本動定格荷重(N)
1730
寸法W4(mm)
スライドメンバー:5
寸法W6(mm)
スライドメンバー:2.5
レール長さL(mm)
トラックレール:120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする