充電式ファンジャケット(綿/立ち襟モデル) (服のみ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84909353 品番FJ310DZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性と吸水性。

サイズL 仕様半袖切替ボタン式・名札取付・ペン収納 胸囲(cm)122 肩幅(cm)54 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82〜113
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84909353
2022-05-15
用途:
Using crane outside the factory
その他業種

I this will be a good product to try on summer season

対象商品:
84909378
2022-04-21
用途:
農業
医療・福祉・介護関連業

着心地は良い。洗いやすさを重視し綿素材の空調服を探していました。

対象商品:
84909353
2021-03-19
用途:
屋外の電気工事時
建設業・工事業

マキタの商品なので、安心して使用でます。綿製品なので、汗の吸収が抜群です。

対象商品:
84909353
2020-08-08
用途:
夏場の作業時
建設業・工事業

ポリエステルの空調服でサンダーを使ったら
火花で穴だらけになってしまったので今回は綿製のものに

説明書のようなものが付いてなく
肩のあたり内側に付いているチャックの使い方が分からなかったのですが、別のサイトで首元と腕の方の風の割合を切り換える為の物だと知りました。

高所でサンダー作業やガス溶断をすることもあるので
綿製でフルハーネス対応の物もラインナップに欲しいです

対象商品:
84909344
2020-07-29
用途:
外気温の高い時の野外作業
有限会社 市川興業 様

電動工具使用の、バッテリーが使用出来るのがとても良い、コスト低減にも
貢献できとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする