水のいらない全身キレイセットb

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84909380 品番SKK001
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水が使えない災害時でも、すすぎ不要で全身をキレイにできるウェットティッシュ4種セット
本品1つで災害発生から支援が届き始めるまでの3日間をトータルケア(一人用/セット)
髪を拭くには手袋型、歯を磨くには指サック型、背中まで拭ける大判型など、お子様からお年寄りまで拭きやすく、満足度の高いサッパリ感!
災害時、衛生環境悪化はストレスやケガ、病気の原因になりやすく、キレイへの備えは『あなたと、あなたの大切な誰か』を守ることにもつながる。
5年保存可能

セット内容ウェット手袋(シャンプー×3回分)、歯みがきシート(歯みがき×10回分)、みんなのからだふき(身体/おしり/身の回り×30回分)、コットンボディタオル(背中まで拭く用×3回分) 質量(g)約630(ケース/約6500) 人数一人用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×155×61(持ち手部分込み) 保存期間(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする