アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ
アスベルの 米びつ
密閉米びつ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84909398
品番
7511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。
シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質
本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
幅(cm)
19.8
容量(kg)
6
本体質量(g)
約494
高さ(cm)
20.1
奥行き(cm)
30.8