充電式ファンジャケット(フードモデル) (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84909527 品番 FJ411DZM
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

屋外での作業向けです。

サイズM 仕様保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付 胸囲(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)78〜109
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-18
用途:
炎天下の中 締切った湿度の高い屋内
建設業・工事業

袖が脱着可能なのが良かったです。やっぱりマキタたと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする