マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット(フードモデル) (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
84909545
品番
FJ411DZLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
屋外での作業向けです。
サイズ
LL
仕様
保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
86〜117
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。