マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット(フードモデル) (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
84909563
品番
FJ411DZ4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
屋外での作業向けです。
サイズ
4L
仕様
保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
94〜125
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。