<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能