M18(TM) ヒートガン(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84909660 品番M18 BHG-0 APJ+M18 B5 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,068
販売価格(税別)
31,880

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に

全長(mm)163 質量(kg)0.8 電圧(V)18 温度(℃)最大470 内容本体、バッテリー(充電器別売り)、平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル 風量(L/min)170
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする