メイン画像

BRBP-506B バリアリールMAXPRO Reelex 84909696 BRBP-506B バリアリールMAXPRO Reelex 84909696 BRBP-506B バリアリールMAXPRO Reelex 84909696 BRBP-506B バリアリールMAXPRO Reelex 84909696 BRBP-506B バリアリールMAXPRO Reelex 84909696

バリアリールMAXPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84909696 品番BRBP-506B
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。
強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。
増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。
屋外使用可能です。
三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。

用途危険区域の立入制限に。 トラスコ品番659-1017 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 表示内容危険立入禁止 シート厚さ(mm)0.5
関連資料:(1.69MB)
注意
※文字入れは片面のみです。(裏面は無地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする