マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
84909712
品番
FJ212DZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
仕様
フード付
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82〜113
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。