メイン画像

サウンドバリアアタッチメントセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84909730 品番SB-100SET
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。
専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。
単品でのご使用も可能です。
ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。
通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。
付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。
音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償

特性
同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。
BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。 付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント トラスコ品番660-6362 幅(mm)75 高さ(mm)100 電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) 音量0〜80db 機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°〜360°調節可能) 電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】 RoHS指令(10物質対応)対応 音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
関連資料:(1.89MB)
注意
※屋外使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする