BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739

メイン画像

BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739
BLP-506ALS ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelex 84909739

ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ベルト色
内容量1本注文コード84909739品番BLP-506ALS
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。
人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。
ベルトの長さは業界最長の6mです。

用途
音声と光による案内や誘導に。
トラスコ品番554-9017材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロンベルト色音量0~80db機能人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF設定可ベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
関連資料:(1.89MB)
注意
※屋外使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする