メイン画像

ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84909757 品番 BLP-506CLS
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。
人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。
ベルトの長さは業界最長の6mです。

用途音声と光による案内や誘導に。 トラスコ品番554-9020 材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂 幅(mm)350 ポール:シルバー 高さ(mm)934 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) ベルトナイロン ベルト色 音量0〜80db 機能人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF選択可 ベース鋳鉄+ステンレスカバー ベース幅(mm)350 支柱径(Φmm)63 使用場所屋内仕様 ポールステンレス 音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
関連資料:(1.89MB)
注意
※屋外使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする