メイン画像
Reelex
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
ベルト色
黄
赤
青
黒
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84909766
品番
BLP-506DLS
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。
人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。
ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途
音声と光による案内や誘導に。
トラスコ品番
554-9023
材質
音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂
幅(mm)
350
色
ポール:シルバー
高さ(mm)
934
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
6
電源
単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
ベルト
ナイロン
ベルト色
黄
音量
0~80db
機能
人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF選択可
ベース
鋳鉄+ステンレスカバー
ベース幅(mm)
350
支柱径(Φmm)
63
使用場所
屋内仕様
ポール
ステンレス
音声
初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
関連資料:
(1.89MB)
注意
※屋外使用不可