メイン画像

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 84909845 品番 BN-685WSTSET
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。
注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。
チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。
最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。
お得な2本セットです。

用途工場内や作業場所などでの区画整理に。 トラスコ品番659-1020 幅(mm)300 ポール:パールホワイト 高さ(mm)872 長さ(m)8.5 ポール径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする