※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-51652 超快適セーフティシューズ AZ-51652 TULTEX(タルテックス) 84910008 AZ-51652 超快適セーフティシューズ AZ-51652 TULTEX(タルテックス) 84910008 AZ-51652 超快適セーフティシューズ AZ-51652 TULTEX(タルテックス) 84910008 AZ-51652 超快適セーフティシューズ AZ-51652 TULTEX(タルテックス) 84910008

超快適セーフティシューズ AZ-51652

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 グレー 注文コード84910008 品番AZ-51652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はサイズ・色など55種類から選べます 他の種類を見る

超通気 アッパーのニット素材と底のベンチレーション機能で通気性抜群
超クッション 穴あき構造による快適なクッション性
超フィット感 履き口の設計によるホールド感、ニット素材とシュータンのないワンピース構造でフィット感が高く、快適な履き心地

サイズ(cm)23.5 足幅3E グレー 機能軽量、通気性 用途軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)ポリエステルニット+合成皮革(カモフラのみポリエステルメッシュ+合成皮革) 標準質量(g/片足)320 材質(底部)EVA+合成ゴム 材質(先芯)樹脂先芯(JIS L種相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84910166
2024-07-02
用途:
重量物運搬
株式会社日本運搬社 様 (運輸・通信業)

セーフティシューズなのに見た目と履きごごちが良いのが良い点です。
クッション製が良く1日履き通しでも足に負担が無く疲れにくい靴です。

対象商品:
84910297
2021-11-27
用途:
現場
建設業・工事業

見た目より軽量で通気性もよく夏にぴったりかと思います。

対象商品:
84910288
2019-06-26
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

軽くて風通しもいいです。
一日履いていても疲れないです。
出来たら色の種類を増やせば良いと思います。

対象商品:
84910306
2019-09-28
用途:
通気性がよくて蒸れにくい

蒸れにくいのは良いが、耐久性は他のものより劣る。劣化してくると靴の中にプラスチックの破片が出てくるようになる。でも、足が臭くならないのでいつも買っています。
前のモデルより若干小さくなった気がするのでワンサイズ大きいものにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
84910078
2019-02-12
用途:
機械組立て作業
製造業

軽くて通気性も良く今まで使用していた安全靴より満足しています。
靴べろ部は一体化させていていいのですがかかと部分が長いのではき難いのがマイナス点です。

対象商品:
84910227
2023-07-19
用途:
就業時間
株式会社YSパウダーコーティング 様

購入して約2か月で靴の中から白いプラスティックの破片がパラパラでてきた。
痛い!と思い見てみたらおそらく先芯部分の樹脂では?危険!

3人が参考にしています
対象商品:
84910184
2022-02-17
用途:
荷役作業、運転
その他業種

軽さ、通気性がいい感じ、ただ、スリッポン見たいに、紐靴なのに、スポット履くのが、なんと無く、いまいち紐を緩めて、締め直すがめんどうかな。

対象商品:
84910053
2021-03-09
用途:
職場用に
医療・福祉・介護関連業

職場用のシューズとして購入しました。自分の足にはやや細身でつま先がほんの少し圧迫される感じです。思っていたよりは通気性が悪い印象です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする