INAX(LIXIL)
普通便座
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1台
1個
サイズ
大型(エロンゲート)
大型(エロンゲート)
標準(レギュラー)
色
ブルーグレー
ピュアホワイト
オフホワイト
ピンク
ブルーグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84910150
品番
CF-39AT/BB7
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
前丸
サイズ
大型(エロンゲート)
種別
大型便座
色
ブルーグレー
規格
ISO抗菌
関連資料:
(1.37MB)
(0.39MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※車上渡しの商品となります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂きます。ご注意下さい。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応となりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か、または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。