※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-51653 軽量セーフティシューズ AZ-51653 TULTEX(タルテックス) 84910534 AZ-51653 軽量セーフティシューズ AZ-51653 TULTEX(タルテックス) 84910534

軽量セーフティシューズ AZ-51653

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 ネイビー 注文コード84910534 品番AZ-51653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

軽量設計+快適なクッション性+抜群のコストパフォーマンス

サイズ(cm)24.5 足幅3E ネイビー 機能軽量、クッション性 用途軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)ポリエステルメッシュ+合成ゴム 標準質量(g/片足)320(26cm) 材質(底部)EVA+合成ゴム 材質(先芯)樹脂先芯(L級相当) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
普段の作業
建設業・工事業

軽くて、履きやすい。質感もそこそこで満足しています。まだ、対汚染性はわかりませんが
これからの季節にも対応できるかと思います。

対象商品:
84910586
2025-07-23
用途:
ライン仕事
その他業種

リピート6回目!軽くていいです。ただ、持ちがいいと言うと…

1人が参考にしています
対象商品:
84910568
2024-08-19
用途:
刈り払機で草刈り作業&グラウンドゴルフでプレー時に
その他業種

普段履きのスニカー感覚で軽くて丈夫歩く発汗をメッシュ素材なので熱を
早く出すので夏場でちょう報している。

対象商品:
84910568
2020-10-12
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスも良いです。靴がしなやかでしゃがんでの作業も楽々です。

対象商品:
84910796
2019-07-25
用途:
商品の運搬時
卸売・小売業

軽量で一般的なスニーカーと変わらない履き心地、クッション性も良く疲れにくいようで快適です。デザインも良く、安全靴には見えなく、色の種類も選べてファッション性も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
84910604
2019-05-13
用途:
工場作業
個人のお客様

軽くて良い。ただかかとが少し厚いので、履くときに中に折れ込んでしまうことがある。耐久性がどのくらいあるか・・・。でも値段の割りに良いつくりだと思います。

対象商品:
84910647
2024-04-18
用途:
クッションがいまいち思ったのと違う

確かに軽くて普通にはけるがクッションがちょっとイケてない。他社の安全靴Mのクッション性能を経験するとやはり劣る。だから疲れる。高級クッションの中敷きを敷いたが、今度は靴がきつくなりそのせいで指が当たり痛い。EEEがEになった感じ。予想外の出来で残念。

対象商品:
84910647
2024-05-16
用途:
事務作業

非常に残念回答です。ソールの耐久性はカジュアルスニ−カ−と同程度だそう。

その割に普通に使って普通に履いて普通に使用した状態で1か月持たない代物ということで評価いたします。携帯の万歩計から1日7000歩×30=210000歩分の耐久。標準体重以上や軽作業以上についてのソール耐久性が無いようなのでくれぐれも購入される方、注意してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする