- のぼり用ポール台 樹脂製 8L モノタロウ 84910832 - のぼり用ポール台 樹脂製 8L モノタロウ 84910832 - のぼり用ポール台 樹脂製 8L モノタロウ 84910832 - のぼり用ポール台 樹脂製 8L モノタロウ 84910832

のぼり用ポール台 樹脂製 8L

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84910832 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

定番の注水式ポール台!

タンク容量(L)8 適合ポール外径(Φmm)19〜23 用途のぼり用ポールの土台に。 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)265 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)350 横(mm)350
注意
※転倒防止の為、水平な場所でご使用ください。※破損防止の為、落としたり、ぶつけたりしないでください。※注文コード41501679 のぼりポール台用部品(8L・11L用)が付属されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84910832
2026-02-04
用途:
のぼりを簡単に
飲食業

軽いので簡単にのぼりが出せます。イベントの持ち運びにも便利です。おもりの水もちゃんと入ります。また増やす時に購入する予定です。

2025-12-26
用途:
のぼり掲示用
コスモソリューション 様 (サービス業)

中に水を入れると普通ののぼりであれば倒れることもありません。

2025-07-31
用途:
イベント等の開催時
医療・福祉・介護関連業

水を入れても重すぎず、運びやすく感じた。また、安定感もよかった。

2024-09-02
用途:
カフェの店頭
すこんてぃ 様 (飲食業)

力のない私でも移動できるちょうど良い重さ、大きさだと思います

対象商品:
84910832
2024-02-28
用途:
朝市の「のぼりポール」に使用
南花田町会 様 (その他業種)

ポールにのぼりがからまくて良かった。
移動が簡単である。

対象商品:
84910832
2023-06-29
用途:
店頭のぼり固定
まるはちベーグルワークス 様 (卸売・小売業)

のぼりを固定するのに十分な重さもありしっかりしている。コスパがいいので追加購入しました。

対象商品:
84910832
2023-04-25
用途:
お店の旗台
卸売・小売業

軽すぎるかと思ったけれど、風があっても意外と倒れない。

対象商品:
84910832
2022-07-25
用途:
店頭のぼり掲示用
卸売・小売業

強度があり汚れも比較的つきにくいです。次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ポール穴にはまる棒(塩ビ管みたいな)ものはありますか。
回答:
下記商品をお使いください。
モノタロウ のぼり用伸縮式ポール
https://www.monotaro.com/g/03069506/
材質はパイプ(スチール+ポリエチレン被覆)となります。
2024-03-18
質問:
オプション欄に表示のあるポール台用部品を買わないと使えませんか。
回答:
オプションに記載の【41501679】は商品に付属しています。
部品の紛失、破損などされた場合に別途ご購入ください。
2024-03-18

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする