のぼり用ポール台 樹脂製 20L

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84910866 品番-
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

定番の注水式ポール台!

タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)22〜25 用途のぼり用ポールの土台に。 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)290 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)430 横(mm)430
注意
※転倒防止の為、水平な場所でご使用ください。※破損防止の為、落としたり、ぶつけたりしないでください。※注文コード41501697 のぼりポール台用部品(20L用)が付属されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84910866
2024-08-27
用途:
のぼり用台
不動産業

しっかりと重いので、倒れることなく利用できます。
ブレもしないので、通行人にも当たらずに重宝しています。

対象商品:
84910866
2023-08-03
用途:
のぼりポール用
株式会社かいしゃ 様 (サービス業)

水の蓋。なくならないようくっついてあればいいかなと思いました。
きれいでお寺の記念行事なピッタリでした

対象商品:
84910866
2023-03-18
用途:
団地内の安全表示看板を立てる為に使用。
その他業種

ポールを固定して使用したいので、充填材を使用して固定しました。
20Lの水を抜けば、簡単に移動ですます。

対象商品:
84910866
2023-11-15
用途:
のぼりを設置する時
佐土井石油有限会社 様 (卸売・小売業)

丈夫なので、満足しています。
次回も購入する予定です。

対象商品:
84910866
2023-01-17
用途:
外に置きっぱなし
教育・研究機関

強風で倒れることもなく安定していてとても良いです。

対象商品:
84910866
2022-06-02
用途:
宣伝の為
サービス業

水を一杯入れるときつい風でも問題なく利用できております。
満足した買い物でした。

対象商品:
84910866
2021-06-27
用途:
店ののぼりたて
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんのお陰で20Lのポール台を購入することが出来ました。20Lですので夜も置きっぱなしでも安心です。

対象商品:
84910866
2021-02-12
用途:
のぼり棒の台
金融・保険業

ポール台が壊れてしまったので、購入しました。使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする