- 色
- オフホワイト
- サイズ
- 大型
- タイプ
- スローダウン便座、キレイ便座
- 定格消費電力(W)
- 48
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 412×534×131
- 形状
- 前丸
- 質量(kg)
- 約2.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 安全装置
- (暖房便座)温度ヒューズ
- 電源コード(m)
- 有効長さ1.2
- 機能
- 本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座
- 温度調節
- (暖房便座)無段階切替
- 定格電源
- AC100V(50/60Hz)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 131
- 省エネ基準達成率(%)
- 107
- 適合便器
- アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器
- 表面温度(℃)
- 切(室温)~約36