iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84911175 品番 URR-SC14PRO_BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

専用アプリでディスプレイに映す画像を変えられるE-inkディスプレイ搭載スマートフォンケースです。
ディスプレイは電源不要で維持できるので、スマホのバッテリーを消費しません。
アプリを使っていつでもデザインを変えられるので、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができます。

材質PC、TPU、強化ガラス ブラック 質量(g)59.6 タイプケース型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151.7×63.0×13.4 対応機種iPhone14 Pro 接続NFC 表示色3色(白黒赤)、4色(白黒赤黄 ディスプレイ3.7インチ電子ペーパー 保証精度初期不良のみ交換対応(ご購入日より1週間) 特性耐衝撃
注意
※MagSafe対応のモバイルバッテリーなどを背面につけることはできませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする