NSマスターBOX 60

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3kg×4袋) 注文コード84911245 品番050306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。
粘性が少なく、混練が容易です。
軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。
肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。
クロスとの接着も良好です。

用途上下兼用 クリーム 混率(%)混水量:64〜69 主成分焼石膏 可使時間(分)60 塗布面積(m2/kg)約300/12 危険物の類別非危険物
注意
※水溶性ですので混錬後はすぐに使い切るようにしてください。
※本パテにパテの練り残し、継ぎ足し及び異物(他のパテ・セメント・骨材・砂等)の混入はしないでください。
※作業中の気温が5℃以下の場合や、塗りつけ後凍結が予想できる場合、または水漏れの恐れがある場合や、高温・高湿度の場所では使用を中止してください。
※パテ塗りの際、パテが周囲や衣服に付着しますと水で洗っても取れないことがありますので、適切に養生を行ってください。
※石膏ボード及び他の下地材使用の際には、状況により清掃を行い、必ず適切なシーラー及びプライマー処理を行ってください。
※目地部、出入隅部には、ファイバーテープやコーナーテープ等で補強してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする