旭光電機工業
旭光電機工業の 電気部品
旭光電機工業の 電球ソケット
E39ーE26変換アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84911279
品番
016500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
(変換方向)E39→E26
材質
セラミック
全長(mm)
50
口金
E39
ガラス球径(mm)
Φ47
RoHS指令(10物質対応)
対応