ゴムライナー(すべり止め手袋)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 84911304 品番 #003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

サイズM 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質表地:ポリエステル、裏地:綿 ホワイト 質量(g)59 ゲージ数10 機能天然ゴムすべり止め手袋・吸汗性 入数(双)1 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 厚さ(mm)3 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84911304
2021-01-18
用途:
配送荷物の作業時
運輸・通信業

指先まで、全体に滑り止めがついていてとても使いやすかったです!価格もお手頃なのでリピートします!!

対象商品:
07580632
2018-02-08
用途:
運送業
サービス業

主人の仕事用で購入。手にピッタリで伝票等もめくり易く、荷物が滑ることも無くて良い。

対象商品:
07580632
2017-09-04
用途:
至って普通の滑り止め付き軍手
サービス業

至って普通の滑り止め付き軍手です。値段も100均よりは高いが、その分はしっかりした作りかな。従って評価は普通としました。

対象商品:
07580632
2017-01-21
用途:
バスの運転時
運輸・通信業

日本では右ハンドルが普通
なのでドライバー手袋で使うような手袋は右手の手首まで滑り止めがついていればベストだと思います。

対象商品:
07580632
2016-02-08
用途:
荷物の積みつけ、配達作業。

初期から柔らかく、且つ大きいサイズもある為、フィットしながらも手が自由に動き
とても重宝しています。滑り止めも強力なことから、重量物を持ち上げる際、助けになります。

対象商品:
07580632
2016-03-03
用途:
日曜大工

サイズOK.吸着力があり作業が楽

対象商品:
07580632
2015-04-02
用途:
エアコンのピッキング

もう少し手にピッタリとフィットしたらいいと思う。

対象商品:
07580632
2012-10-27
用途:
たまにバイク運転のグルーブがわりとして。

滑り止めのおかげかアクセル操作がしやすいです。
グローブがむれる夏場に何度か使用しました。
当初は3000円送料無料のために調整で2個購入でしたが、もう1個は庭作業で普通に使ってしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする