ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
指先すっきりメッシュ 5本指靴下
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
色
黒
注文コード
84911417
品番
YS925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
一番ムレやすい指先部分が綿100%!
通気性バツグンで良質な履き心地を保持!
カカト付5本指でありながらもお買い得価格!
色
黒
材質
本体:ポリエステル・綿・ナイロン
混率(%)
指先:綿100(但し芯糸ナイロン使用)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
5本指