ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
指先すっきりメッシュ 5本指靴下
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
84911426
品番
YS926
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
一番ムレやすい指先部分が綿100%!
通気性バツグンで良質な履き心地を保持!
カカト付5本指でありながらもお買い得価格!
色
杢
材質
本体:ポリエステル・綿・ナイロン
混率(%)
指先:綿100(但し芯糸ナイロン使用)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
5本指