ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
コーマ糸使用 さわやかメッシュ5本指靴下
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
84911496
品番
1925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!
芯糸に極めて細いナイロン糸を使っているためほぼ綿100%に組成です!
色
黒
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
混率(%)
綿100(芯糸ナイロン使用)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約25