仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 84911514 品番 SR773
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!

サラシ 材質綿・ナイロン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ先丸 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約8 丈区分ショート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84911523
2023-04-28
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

すべらなくグリップがしっかりしているので、靴下で脚立を登る時やつるつるのフローリングにはとても良いと思います。消臭効果があれば言う事無しでした。試しに一組だけ購入しましたが、送料が安ければ買い足したいです。

対象商品:
84911523
2023-06-05
用途:
作業時

メッシュなので、冬に上使えませんが、夏は気持ちよく使っています

対象商品:
84911523
2020-08-01
用途:
歩きの多い作業
その他業種

シューズ内で滑るなどの遊びが無く、履き心地も良い。滑り止めも簡単には駄目になりそうな感じはしない。値段も安いしリピート確実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする