仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 84911532 品番 SR776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!

サラシ 材質綿・ナイロン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプたび 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約8 丈区分ショート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
コスパ最高
製造業

耐久性に乏しい。4足使いまわしで6か月くらい持つ。

2025-10-22
用途:
屋外作業時
建設業・工事業

二股の切れ込みが痛い、全体に切れ込み位置から先の指先部分は布が余るので歩きにくい。

2025-10-17
用途:
一般的に履いている
建設業・工事業

二股部分の切れ込み長さが違う、切れ込みが深すぎて指の間が痛い。小指側も長すぎて布が余っているので他社の製品が良いかも。

対象商品:
84911548
2022-07-17
用途:
清掃作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

ショート滑り止め付きとの商品名に惹かれ購入
多少違うかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする