仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 84911557 品番 SR923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!

サラシ 材質綿・ナイロン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ5本指 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約8 丈区分ショート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする