SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566

SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566
SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566
SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566
SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566
SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566
SR925 仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911566

仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 5本指靴下

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2足)注文コード84911566品番SR925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!

材質綿・ナイロンサイズ(cm)24.5~27指タイプ5本指入数2足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8丈区分ショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする